HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize de blocare cu flanșă, 3 poli, 125 / 250V


Filtru
grad: Industrial , HP: 2 , Izolatie: Corp izolat , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , Tip: Neacoperit , Tip fir: Standard
StilModelMaterialamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL3325C
Nailon20AlbNon-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€81.76
B
HBL3334C
Nailon30AlbNon-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€137.50
C
HBL4586
Oţel inoxidabil15NegruL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€79.57

Prize de blocare cu flanșă, 3 poli, 125 / 250V

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu flanșă de blocare Kellems sunt ideale pentru conexiuni sigure la aparatele electrice, prevenind deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize cu flanșe de blocare cu 3 poli au carcasă din nailon termoplastic cu reținere a terminalelor din policarbonat pentru a oferi rezistență la impact și durabilitate. Selectat Prize cu flanșe de blocare cu 2 poli? au o construcție termorezistentă la căldură, cu carcasă din oțel inoxidabil și funcționează la tensiune nominală de 250 V și curent nominal de 15 A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?