Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Priză cu flanșă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Priză cu flanșă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub

În stoc
Articol: AC8QMC Model: HBL4586Crucea Ref: 3D785
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
€79.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi15
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.09 "
HP2
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.31 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL6-15P
NEMA Rating-ulL6-15P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
TipNeacoperit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage3750 W
Lăţime1.75 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu placă din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, alb | AC8PYG 3D107 HBL3325CNailon20AlbNon-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€81.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, terminal cu șurub | AC8PYM 3D112 HBL3334CNailon30AlbNon-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€137.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Priză cu flanșă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub
€79.57 /unitate