Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, terminal cu șurub | AC8PYM 3D112

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, terminal cu șurub

În stoc
Articol: AC8PYM Model: HBL3334C.Crucea Ref: 3D112
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
€137.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi30
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime2.22 "
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul44
Lungime2.88 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage7500 W
Lăţime2.88 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, alb | AC8PYG 3D107 HBL3325CNailon20AlbNon-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€81.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Priză cu flanșă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub | AC8QMC 3D785 HBL4586Oţel inoxidabil15NegruL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€79.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, terminal cu șurub
€137.50 /unitate