Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, alb | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, alb

În stoc
Articol: AC8PYG Model: HBL3325C.Crucea Ref: 3D107

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€90.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi20
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.93 "
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul44
Lungime2.88 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Lăţime2.88 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Priză cu flanșă, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, terminal cu șurub | AC8PYM 3D112 HBL3334CNailon30AlbNon-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC€154.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Priză cu flanșă, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub | AC8QMC 3D785 HBL4586Oţel inoxidabil15NegruL6-15PL6-15P2250 VAC250 V€76.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Priză cu flanșă, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare, alb
€90.65 /unitate