TELEMECANIQUE SENSORS Comutator de blocare de siguranță cu piston metalic


Filtru
Evaluare contact AC: 1.5A @ 300V , Lungimea actuatorului: 0.39 " , Materialul corpului: Zamak , Lungimea cablului: 6.6ft , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Formular de contact: 1NU, 1NC , Evaluare contact DC: 1.5A @ 300V , Material cap: Zamak , Mișcare: Vertical , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Stil: Piston metalic , latime: 1.18 "
StilModelTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț (ex. TVA)
A
XCSD3710N12
30 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.€251.27
B
XCSM3710L2
30 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.€359.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?