Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSM3710L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Articol: AF6FVZ Model: XCSM3710L2Crucea Ref: 12G765
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
€359.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului0.39 "
Material corpZamak
Lungime cablu6.6ft
Tip conexiune30 "x 60"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime0.63 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime2.36 "
IP Rating-ul66, 67, 68
MişcareVertical
Forța de operare9.6 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilPiston metalic
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: capac din plastic, asigurat cu șuruburi de siguranță cu cap tubular cu 5 lobi, cap piston, forță minimă de declanșare de 8.5 N

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSD3710N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.€251.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€359.26 /unitate