Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSD3710N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Articol: AF6FWD Model: XCSD3710N12Crucea Ref: 12G769
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
€289.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului0.39 "
Material corpZamak
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime1.36 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime3.51 "
IP Rating-ul66, 67
MişcareVertical
Forța de operare10.2 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilPiston metalic
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Contacte cu deschidere poditivă, carcasă din plastic, forță minimă de declanșare de 15 N

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSM3710L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.€376.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€289.50 /unitate