Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15H Cutie utilitare șină Din, unitate completă Gfci, orizontală, una 15A gri | BC8QEA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15H Cutie utilitare șină DIN, unitate completă Gfci, orizontală, una 15A gri

În stoc
Articol: BC8QEA Model: DRUBGFI15H
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
€157.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI șină Din
Intrarea cabluluiTerminale
CuloriGri
ConstrucţieTurnate și fabricate
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.54 "
Lungime5.62 "
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Voltaj125 V
Lăţime3.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUBGFI15H Cutie utilitare șină DIN, unitate completă Gfci, orizontală, una 15A gri
€157.30 /unitate