REELCRAFT Tambururi de cablu zburătoare de calitate premium, întoarcere cu arc


Filtru
Lungime cablu: 50ft , Nota: Industrial , Denumire cablu NEC: SEOOW , Configurație priză NEMA: Nici unul , Configurația recipientului NEMA: Nici unul , Număr de prize: 0
StilModelLăţimeAdâncimeEcartament / ConductorÎnălţimeMax. AmperiTemp. GamăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
L 5750 103 X 1
16.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 de grade până la 125 de grade F125/2204025€2,310.53
B
L 7050 104 X 1
19 "16 "10/420.25 "200 de grade până la 150 de grade F60012,000€2,460.83

Tambururi de cablu zburătoare de calitate premium, întoarcere cu arc

Bobinele de cablu de alimentare din seria Reelcraft L5000 și L7000 sunt montate pe pereți sau tavan pentru a ține și depozita prelungitoare pentru a le proteja de încurcare, uzură și alte daune. Au o construcție din oțel acoperit cu pulbere, de grosime, pentru rezistență structurală și rezistență la coroziune și mecanism de întoarcere cu arc cu un arbore de decuplare pentru a elimina înfășurarea inversă a arcului în timp ce se retrag furtunurile. Aceste mulinete au un cablu zburător sau un capăt de cablu pentru atașarea atașamentelor dorite sau cablarea direct la orice echipament. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de cablu de culoare roșie, având cabluri de alimentare de 20 și 30 A cu lungimea de cablu de 50 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?