REELCRAFT L 7050 104 X 1 Bobina de cablu 50 picioare 10/4 Seoow Red | AA4LFD 12T747

REELCRAFT L 7050 104 X 1 bobină de cablu 50 picioare 10/4 seoow roșu

În stoc
Articol: AA4LFD Model: L 7050 104 X 1Crucea Ref: 12T747

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,600.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă retractabilă de cablu
Culoarea cabluluiNegru
Lungime cablu50ft
Adâncime16 "
Ecartament / Conductor10/4
CalitateIndustrial
Înălţime20.25 "
Max. Amperi20
Denumirea cablului NECSEOOW
Configurare plug NEMANici unul
Configurația recipientului NEMANici unul
Număr de puncte de desfacere0
Culoare tamburRoșu
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare20
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Voltaj600
Watts12,000
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cablu inclus (Da)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeEcartament / ConductorÎnălţimeMax. AmperiTemp. GamăVoltajWattsPreț
REELCRAFT L 5750 103 X 1 Bobina de cablu 50 picioare 10/3 Seoow Roșu | AC3XVG 2XJC5 L 5750 103 X 116.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 de grade până la 125 de grade F125/2204025€2,336.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT L 7050 104 X 1 bobină de cablu 50 picioare 10/4 seoow roșu
€2,600.91 /unitate