Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 21VG53 Drum Sling 1 Drum 30 55 85 Gallon 1000 Lb | AB6KTT

APPROVED VENDOR 21VG53 Drum Sling 1 Drum 30 55 85 Gallon 1000 Lb

În stoc
Articol: AB6KTT Model: 21VG53
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
€112.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling pentru tobe
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului30, 55 sau 85 gal.
Rotirea tamburului0 grade
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare1000 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală2.375 "
Lungime totală38.5 "
Lățimea totală2.75 "
Unghiul de rotație0 grade
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
APPROVED VENDOR 21VG32 Drum Sling 1 Drum 30 55 85 Gallon 2000 Lb | AB6KRW 21VG322000 lb.1.25 "23 "3.5 "€319.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG53 Drum Sling 1 Drum 30 55 85 Gallon 1000 Lb
€112.41 /unitate