APPROVED VENDOR 21XL90 Conector guler 14-1/4 inch lungime x 4 galben | AB6LJX

APPROVED VENDOR 21XL90 Conector guler 14-1/4 inch lungime x 4 galben

În stoc
Articol: AB6LJX Model: 21XL90

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€164.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector guler
CuloriGalben
MaterialOţel
Inălțime totală4"
Lungime totală14.25 "
Grosimea peretelui5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.685
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Diametrul conductei (4" x 4")

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
APPROVED VENDOR 21XL89 Conector guler Oțel Galben 9 inch | AB6LJW 21XL899"€59.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL90 Conector guler 14-1/4 inch lungime x 4 galben
€164.15 /unitate