Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22FP84 Placă pentru agățat tijă Fier maleabil de 4 inch | AB6UZT

APPROVED VENDOR 22FP84 Placă pentru agățat tijă Fier maleabil de 4 inci

În stoc
Articol: AB6UZT Model: 22FP84

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de prindere pentru tije
Lungime2.8 "
MaterialFier maleabil
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipArticulatii
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașare la grinzi de lemn sau tavan

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APPROVED VENDOR 22FP85 Placă pentru agățat tijă 4 inch Font maleabil | AB6UZU 22FP85Fier maleabil placat cu cupru€4.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP84 Placă pentru agățat tijă Fier maleabil de 4 inci
€3.47 /unitate