Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22FP85 Placă pentru agățat tijă 4 inch Font maleabil | AB6UZU

APPROVED VENDOR 22FP85 Placă pentru agățat tijă Fier maleabil de 4 inci

În stoc
Element: AB6UZU Model: 22FP85
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
€4.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de prindere pentru tije
Lungime2.8 "
MaterialFier maleabil placat cu cupru
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea tijei3 / 8 "
TipArticulatii
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașare la grinzi de lemn sau tavan

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
APPROVED VENDOR 22FP84 Placă pentru agățat tijă Fier maleabil de 4 inch | AB6UZT 22FP84Fier maleabil€3.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP85 Placă pentru agățat tijă Fier maleabil de 4 inci
€4.53 /unitate