Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22FR79 Conector tată Tub 1/4 inch x Mnpt | AB6VAU

APPROVED VENDOR 22FR79 Conector tată Tub 1/4 inch x Mnpt

În stoc
Articol: AB6VAU Model: 22FR79
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
€8.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneTub x UNF
Materialul garnituriiCauciuc Nitril
Dimensiunea conductei10-32 UNF
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor 1WJD3 VINDATOR APROBAT Hub de 2 inchi x Mnpt | AB4ABM 1WJD3ABSHub x MNPT2"-40 grade până la 180 grade F-€5.34
Adaptor 1WJD4 VINDATOR APROBAT 3 inch Hub x Mnpt | AB4ABN 1WJD4ABSHub x MNPT3"-40 grade până la 180 grade F-€14.31
Furnizor APROBAT 22FR76 Conector tată Tub de 1/8 inch x Mnpt | AB6VAQ 22FR76AlamăTub x MNPT1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F1 / 8 "€5.98
Furnizor APROBAT 22FR77 Conector tată Tub 1/4 inch x Mnpt | AB6VAR 22FR77AlamăTub x MNPT1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F1 / 4 "€4.92
APPROVED VENDOR 22FR78 Conector tată 1/4 inch Tub x Mnpt | AB6VAT 22FR78AlamăTub x MNPT1 / 4 "0 de grade până la 160 de grade F1 / 4 "€10.88
APPROVED VENDOR 22FR80 Conector tată 3/8 inch Tub x Mnpt | AB6VAV 22FR80AlamăTub x MNPT1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F3 / 8 "€8.94
APPROVED VENDOR 22FR81 Conector tată 3/8 inch Tub x Mnpt | AB6VAW 22FR81AlamăTub x MNPT1 / 4 "0 de grade până la 160 de grade F3 / 8 "€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR79 Conector tată Tub 1/4 inch x Mnpt
€8.29 /unitate