Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 22N601 Conector încălzitor de apă Oțel inoxidabil 24 inch 3/4 Fip | AB6WMC

APPROVED VENDOR 22N601 Conector încălzitor de apă Oțel inoxidabil 24 inch 3/4 Fip

În stoc
Articol: AB6WMC Model: 22N601
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
€22.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
finalizareaOţel inoxidabil
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFIP
Lungime24 "
MaterialSS ondulat
Max. Presiune de lucru125 psi
Material piulițăAlamă
Temperatura de operare.De la 40 la 180 de grade
Outlet3 / 4 "
Tip OutletFIP
În afara Dia.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8307103000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTipul de intrareLungimeMaterialÎn afara Dia.Preț
APPROVED VENDOR 22N593 Conector încălzitor de apă din oțel inoxidabil 18 inch 3/4 in | AB6WLV 22N593Oţel inoxidabilFIP18 "Oțel inoxidabil împletit29 / 32 "€22.25
APPROVED VENDOR 22N594 Conector încălzitor de apă din oțel inoxidabil 24 inch 3/4 in | AB6WLW 22N594Oţel inoxidabilFIP24 "Oțel inoxidabil împletit29 / 32 "€27.99
VINDATOR APROBAT 22N596 Conector încălzitor de apă 18 inch 3/4 Mip x Fip | AB6WLY 22N596Oţel inoxidabilMIP18 "Oțel inoxidabil împletit29 / 32 "€18.85
APPROVED VENDOR 22N597 Conector încălzitor de apă Oțel inoxidabil 12 inch 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Oţel inoxidabilFIP12 "SS ondulat3 / 4 "€1.22
APPROVED VENDOR 22N598 Conector încălzitor de apă Oțel inoxidabil 15 inch 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Oţel inoxidabilFIP15 "SS ondulat3 / 4 "€13.41
APPROVED VENDOR 22N599 Conector încălzitor de apă Oțel inoxidabil 18 inch 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Oţel inoxidabilFIP18 "SS ondulat3 / 4 "€16.14
APPROVED VENDOR 22N602 Conector încălzitor de apă Cupru 18 inch 3/4 Fip | AB6WMD 22N602CupruFIP18 "Cupru ondulat55 / 64 "€22.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22N601 Conector încălzitor de apă Oțel inoxidabil 24 inch 3/4 Fip
€22.63 /unitate