APPROVED VENDOR 22NP63 Protector pentru rafturi pentru paleți 24-1/4 x 10-1/16in | AB6WZG

APPROVED VENDOR 22NP63 Protector pentru rafturi pentru paleți 24-1/4 x 10-1/16 inch

În stoc
Articol: AB6WZG Model: 22NP63

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție
Adâncimea bazei6"
Lățimea bazei10 1 / 16 "
CuloriGalben
finalizareaPulbere
MaterialOțel / cauciuc
MontarePodea
Inălțime totală24 "
Lungime totală9.437 "
Lățimea totală8"
Adâncimea de deschidere utilizabilă3.625 "
Lățime de deschidere utilizabilă6-1/2 "
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.415
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
APPROVED VENDOR 22NP57 Protector pentru rafturi pentru paleți 12-1/4 x 8-1/16 in | AB6WZA 22NP61 22NP578 1 / 16 "12 "8.625 "6"€93.25
APPROVED VENDOR 22NP58 Protector pentru rafturi pentru paleți 18-1/4 x 8-1/16 in | AB6WZB 22NP588 1 / 16 "18 "8.625 "6"€134.59
APPROVED VENDOR 22NP59 Protector pentru rafturi pentru paleți 24-1/4 x 8-1/16 in | AB6WZC 22NP598 1 / 16 "24 "8.625 "6"-
RFQ
APPROVED VENDOR 22NP60 Protector pentru rafturi pentru paleți 36-1/4 x 8-1/16 in | AB6WZD 22NP608 1 / 16 "36 "8.625 "6"-
RFQ
APPROVED VENDOR 22NP61 Protector pentru rafturi pentru paleți 12-1/4 x 10-1/16in | AB6WZE 22NP6110 1 / 16 "12 "9.437 "8"-
RFQ
APPROVED VENDOR 22NP62 Protector pentru rafturi pentru paleți 18-1/4 x 10-1/16in | AB6WZF 22NP6210 1 / 16 "18 "9.437 "8"€138.90
APPROVED VENDOR 22NP64 Protector pentru rafturi pentru paleți 36-1/4 x 10-1/16in | AB6WZH 22NP6410 1 / 16 "36 "9.437 "8"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP63 Protector pentru rafturi pentru paleți 24-1/4 x 10-1/16 inch
€125.38 /unitate