Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UL63 Cot stradal 45 grade 1-1/2 inch alama | AB7FAL

APPROVED VENDOR 22UL63 Cot stradal 45 grade 1-1/2 inch alamă

În stoc
Element: AB7FAL Model: 22UL63
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
€79.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1.5 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4882
Înălțimea navei (cm)8.15
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UL11 Street Cot 45 1/4 Inch Alama | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "€10.94
Furnizor APROBAT 22UL12 Street Elbow 45 3/8in Brass | AB7EYF 22UL123 / 8 "3 / 8 "€11.08
Furnizor APROBAT 22UL13 Street Cot 45 1/2 Inch Alama | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "€16.18
Furnizor APROBAT 22UL14 Street Elbow 45 3/4in Brass | AB7EYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "€23.18
Furnizor APROBAT 22UL15 Street Cot 45 Grade 1 Inch Alama | AB7EYJ 22UL151"1"€36.19
Furnizor APROBAT 22UL62 Street Cot 45 Grade 1-1/4in Alamă | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL63 Cot stradal 45 grade 1-1/2 inch alamă
€79.87 /unitate