APROBAT VENDOR 2388 Tijă filetată simplă 5/8-18 x 12 picioare | AA2PCM 10W520

APPROVED VENDOR 2388 Tijă filetată simplă 5/8-18 x 12 picioare

Element: AA2PCM Model: 2388Crucea Ref: 10W520
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€72.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 8-18
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.436
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)401.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2388 Tijă filetată simplă 5/8-18 x 12 picioare
€72.99 /unitate