Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 23V730 Manometru LCD cu 4.5 cifre 50 Psi | AB7KQP

APPROVED VENDOR 23V730 Manometru LCD cu 4.5 cifre 50 Psi

În stoc
Articol: AB7KQP Model: 23V730
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
€303.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru LCD cu cifre
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS plastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 NPT
Dimensiunea cadranului2.5
AfişaLCD
Gamă0 la 50 psi
Material soclu316L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9026204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
VANZATOR APROBAT 23V727 Manometru LCD cu 4.5 cifre 5 Psi | AB7KQL 23V7270 la 5 psi€227.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23V730 Manometru LCD cu 4.5 cifre 50 Psi
€303.73 /unitate