Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 23V727 Manometru LCD cu 4.5 cifre 5 Psi | AB7KQL

APPROVED VENDOR 23V727 Manometru LCD cu 4.5 cifre 5 Psi

În stoc
Element: AB7KQL Model: 23V727
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
€95.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru LCD cu cifre
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS plastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 NPT
Dimensiunea cadranului2.5
AfişaLCD
Gamă0 la 5 psi
Material soclu316L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9026204000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
VÂNTORUL APROBAT 23V730 Manometru LCD cu 4.5 cifre 50 Psi | AB7KQP 23V7300 la 50 psi€232.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23V727 Manometru LCD cu 4.5 cifre 5 Psi
€95.84 /unitate