Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 23X902 Pahar Cu Mâner 250ml - Pachet De 6 | AB7PLH

APPROVED VENDOR 23X902 Pahar Cu Mâner 250ml - Pachet De 6

În stoc
Articol: AB7PLH Model: 23X902

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPahar cu mâner cu formă redusă
Capacitate250mL
CuloriTranslucid
Subdiviziuni de absolvire50ml
MânerDa
Înălţime94 "
În interiorul Dia.74.7 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.82.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3923300090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: autoclavabil, gradări imprimate, forma joasă are stabilitate sporită

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriSubdiviziuni de absolvireÎnălţimeÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Preț
APPROVED VENDOR 23X901 Pahar Cu Mâner 100ml - Pachet De 6 | AB7PLG 23X901100mLTranslucid20ml75 "56.5 "Polipropilenă62.9 "€18.94
VÂNTORUL APROBAT 23X903 Pahar Cu Mâner 500ml - Pachet De 6 | AB7PLJ 23X903500mLTranslucid100ml125 "100.5 "Polipropilenă109.5 "€47.30
VÂNTORUL APROBAT 23X904 Pahar Cu Mâner 5000ml - Pachet De 2 | AB7PLK 23X9045000mLTranslucid1000mL260.3 "190.3 "Polipropilenă200.5 "€89.60
APPROVED VENDOR 23X905 Pahar Cu Maner 100ml Polipropilena - Pachet De 6 | AB7PLL 23X905100mLclar20ml74.95 "56.4 "Polimetilpentenă62.84 "€38.27
APPROVED VENDOR 23X907 Pahar Cu Maner 500ml Polipropilena - Pachet De 6 | AB7PLN 23X907500mLclar100ml124.6 "100.25 "Polimetilpentenă109.4 "€119.48
APPROVED VENDOR 23X908 Pahar Cu Maner 1000ml Polipropilena - Pachet De 2 | AB7PLP 23X9085000mLclar1000mL260.3 "190.2 "Polimetilpentenă200.5 "€161.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23X902 Pahar Cu Mâner 250ml - Pachet De 6
€30.44 /unitate