E JAMES & CO Bandă de cauciuc, rezistentă la coroziune, 70A


Filtru
Tip suport: Simplu , Culoare: Negru , Durometru: 70A , Alungire: 200% , Finalizarea: Smooth , Lungime: 36 " , Material: Cauciuc Viton (R) , Max. Temp.: 400 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Rezistență la tracțiune: 800 PSI , Tip: Gradul de uz general
StilModelGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
350-1 / 2Y
1 / 2 "4"€740.56
B
350-1 / 2X
1 / 2 "2"€438.42
A
350-1 / 4Y
1 / 4 "4"€379.72
B
350-1 / 4X
1 / 4 "2"€224.40
B
350-1 / 8X
1 / 8 "2"€116.95
A
350-1 / 8Y
1 / 8 "4"€172.25
B
350-1 / 16X
1 / 16 "2"€68.83
A
350-1 / 16Y
1 / 16 "4"€112.26
A
350-1 / 32Y
1 / 32 "4"€82.41
B
350-1 / 32X
1 / 32 "2"€46.60
B
350-3 / 16X
3 / 16 "2"€173.66
A
350-3 / 16Y
3 / 16 "4"€267.17
B
350-3 / 32X
3 / 32 "2"€94.51
A
350-3 / 32Y
3 / 32 "4"€176.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?