Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 350-1/8Y Rubber Viton(r) 1/8 Inch T 4 x 36 In | AB2NJZ 1MYA7

E JAMES & CO 350-1/8Y Cauciuc Viton(r) 1/8 inch T 4 x 36 in

În stoc
Articol: AB2NJZ Model: 350-1 / 8YCrucea Ref: 1MYA7
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
€173.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc Viton (R)
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune800 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGradul de uz general
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5616
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 350-1/32X Cauciuc Viton(r) 1/32 inch T 2 x 36 in | AB2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"€47.02
E JAMES & CO 350-1/16X Cauciuc Viton(r) 1/16 inch T 2 x 36 in | AB2NOU 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"€69.43
E JAMES & CO 350-3/32X Cauciuc Viton(r) 3/32 inch T 2 x 36 in | AB2NEX 1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"€105.60
E JAMES & CO 350-1/8X Cauciuc Viton(r) 1/8 inch T 2 x 36 in | AB2NEY 1MXZ8 350-1 / 8X1 / 8 "2"€130.67
E JAMES & CO 350-3/16X Cauciuc Viton(r) 3/16 inch T 2 x 36 in | AB2NEZ 1MXZ9 350-3 / 16X3 / 16 "2"€189.39
E JAMES & CO 350-1/4X Cauciuc Viton(r) 1/4 inch T 2 x 36 in | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"€250.71
E JAMES & CO 350-1/2X Cauciuc Viton(r) 1/2 inch T 2 x 36 in | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"€479.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 350-1/8Y Cauciuc Viton(r) 1/8 inch T 4 x 36 in
€173.39 /unitate