Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 23XM67 Tig de sudura Tig Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig de sudura Tig Er347si 1/8 10 Lb.

În stoc
Element: AB7PRC Model: 23XM67
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
€161.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig
Clasificare AWSER347SI
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune75,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.96
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7223001061
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 23XM57 Tig de sudura Tig Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi€276.78
VINDATOR APROBAT 23XM63 Tig de sudura Tig Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
RFQ
Furnizor APROBAT 23XM65 Tig de sudura Tig Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA 23XM651 / 16 "75,000 psi€171.74
Furnizor APROBAT 23XM66 Tig de sudura Tig Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi€265.79
Furnizor APROBAT 23XM68 Tig de sudura Tig Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi€161.06
VINDATOR APROBAT 23XM70 Tig de sudura Tig Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi€135.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig de sudura Tig Er347si 1/8 10 Lb.
€161.06 /unitate