Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 24C420 Lug 4 Awg 29 Die Gray | AB7UYA

APPROVED VENDOR 24C420 Lug 4 Awg 29 Die Gri

În stoc
Element: AB7UYA Model: 24C420

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului4AWG
Codul dimensiunii cablului4AWG
Codul culoriiGri
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții29
Hole Center to End0.25 "
Centru gaură în gaură (in.)0.63
Lungime2.03 "
MaterialCupru
Mount2 gaură
VizorDa
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilStandard
TipButoi scurt cupru-cupru cu 2 găuri, 600V la 35kV
Lăţime0.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8535908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVizorDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiDimensiunea știftuluiTipLăţimeCodul culoriiCodul morțiiPreț
Furnizor APROBAT 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nu8AWG8AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.42 "Roșu21€3.16
Furnizor APROBAT 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nu6AWG6AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.44 "Albastru24€3.34
Furnizor APROBAT 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nu4AWG4AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.52 "Gri29€4.57
Furnizor APROBAT 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nu2AWG2AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.59 "Maro33€4.82
Furnizor APROBAT 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nu1AWG1AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.68 "Verde37€5.69
Furnizor APROBAT 24C317 Uregă 1/0 Awg 42 Roz | AB7UTP 24C317Nu1/0 AWG1/0 AWG# 10 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.75 "Roz42€6.35
Furnizor APROBAT 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nu8AWG8AWG1 / 4 "Butoi lung cupru cu cupru cu 1 gaură, 600V la 35kV0.42 "Roșu21€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C420 Lug 4 Awg 29 Die Gri
€4.51 /unitate