Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24C630 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 7-1/2 | AB7VGC

APPROVED VENDOR 24C630 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 7-1/2

În stoc
Element: AB7VGC Model: 24C630
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
€16.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap7.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.648
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C630 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 7-1/2
€16.09 /unitate