Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24D938 Stick Electrod E7018 1/8 10lb | AB7WKY

APPROVED VENDOR 24D938 Electrod stick E7018 1/8 10lb

În stoc
Articol: AB7WKY Model: 24D938
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
€61.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrodul Stick
Clasificare AWSE7018
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime14 "
MaterialOțel moale
Forța de tracțiune70,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.65
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8311100000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruLungimeForța de tracțiunePreț
VINDATOR APROBAT 24D918 Stick Electrod E6010 Dc 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810 lb.1 / 8 "14 "60000 psi€105.15
VINDATOR APROBAT 24D919 Stick Electrod E6010 Dc 1/8 5lb | AB7WKD 24D9195 lb.1 / 8 "14 "60000 psi€42.22
VINDATOR APROBAT 24D920 Stick Electrod E6010 Dc 5/32 5lb | AB7WKE 24D9205 lb.5 / 32 "14 "60000 psi€42.33
VINDATOR APROBAT 24D921 Stick Electrod E6011 3/32 10lb | AB7WKF 24D92110 lb.3 / 32 "14 "60000 psi€122.79
VINDATOR APROBAT 24D922 Stick Electrod E6011 3/32 5lb | AB7WKG 24D9225 lb.3 / 32 "14 "60000 psi€36.78
VINDATOR APROBAT 24D923 Stick Electrod E6011 1/8 10lb | AB7WKH 24D92310 lb.1 / 8 "14 "60000 psi€214.96
VÂNȚORUL APROBAT 24D926 Stick Electrod E6013 1/16 1lb | AB7WKL 24D9261 lb.1 / 16 "12 "60000 psi€18.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24D938 Electrod stick E7018 1/8 10lb
€61.99 /unitate