Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M042 Indicator Rotund Roșu 12vdc | AB7YGP

APPROVED VENDOR 24M042 Indicator Rotund Roșu 12vdc

În stoc
Element: AB7YGP Model: 24M042
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
€8.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos rotund
Viața medie100,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras20mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 8mm.
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 24M020 Indicator Rotund Roșu 12vdc | AB7YFQ 24M020RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.07
VINDATOR APROBAT 24M021 Indicator Rotund Galben 12vdc | AB7YFR 24M021GalbenPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€2.70
VINDATOR APROBAT 24M022 Indicator luminos rotund Verde 12vdc | AB7YFT 24M022VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.07
VINDATOR APROBAT 24M043 Indicator Rotund Galben 12vdc | AB7YGQ 24M043GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€3.21
VANZATOR APROBAT 24M044 Indicator Rotund Verde 12vdc | AB7YGR 24M044VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.48
VINDATOR APROBAT 24M075 Indicator Rotund Roșu 12vdc | AB7YJA 24M075RoșuConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.40
VINDATOR APROBAT 24M076 Indicator Rotund Galben 12vdc | AB7YJB 24M076GalbenConector tată 100Dia de montare 10mm.€3.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M042 Indicator Rotund Roșu 12vdc
€8.35 /unitate