Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M104 Indicator luminos roșu 110vac | AB7YKF

APPROVED VENDOR 24M104 Indicator luminos roșu 110vac

În stoc
Articol: AB7YKF Model: 24M104
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
€11.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos plat
Viața medie100,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras4.4mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 10mm.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 24M070 Indicator luminos roșu 110vac | AB7YHV 24M070RoșuDia de montare 8mm.€10.67
VANZATOR APROBAT 24M071 Indicator luminos plat Galben 110vac | AB7YHW 24M071GalbenDia de montare 8mm.€10.76
VANZATOR APROBAT 24M072 Indicator luminos plat Verde 110vac | AB7YHX 24M072VerdeDia de montare 8mm.€11.57
VINDATOR APROBAT 24M073 Indicator plat Albastru deschis 110vac | AB7YHY 24M073AlbastruDia de montare 8mm.€10.61
VINDATOR APROBAT 24M074 Indicator luminos plat Alb 110vac | AB7YHZ 24M074AlbDia de montare 8mm.€12.37
VINDATOR APROBAT 24M105 Indicator luminos plat Galben 110vac | AB7YKG 24M105GalbenDia de montare 10mm.€11.57
VINDATOR APROBAT 24M106 Indicator luminos plat Verde 110vac | AB7YKH 24M106VerdeDia de montare 10mm.€12.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M104 Indicator luminos roșu 110vac
€11.47 /unitate