Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M155 Lumină indicatoare proeminență Galben 12vdc | AB7YML

APPROVED VENDOR 24M155 Indicator luminos proeminență galben 12vdc

În stoc
Element: AB7YML Model: 24M155

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€5.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos proeminent
Viața medie100,000 ore
CuloriGalben
Curent tras20mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 16mm.
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 24M026 Indicator luminos roșu 12vdc | AB7YFX 24M026RoșuPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.51
VINDATOR APROBAT 24M027 Lumină indicatoare proeminență Galben 12vdc | AB7YFY 24M027GalbenPlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€2.70
VINDATOR APROBAT 24M028 Indicator luminos verde 12vdc | AB7YFZ 24M028VerdePlumb pentru lipireDia de montare 6mm.€7.16
VINDATOR APROBAT 24M051 Indicator luminos roșu 12vdc | AB7YGZ 24M051RoșuConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.35
VINDATOR APROBAT 24M052 Lumină indicatoare proeminență Galben 12vdc | AB7YHA 24M052GalbenConector tată 100Dia de montare 8mm.€3.21
VINDATOR APROBAT 24M053 Indicator luminos verde 12vdc | AB7YHB 24M053VerdeConector tată 100Dia de montare 8mm.€8.35
VINDATOR APROBAT 24M084 Indicator luminos roșu 12vdc | AB7YJK 24M084RoșuConector tată 100Dia de montare 10mm.€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M155 Indicator luminos proeminență galben 12vdc
€5.75 /unitate