Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W586 Cot 90 1 inch C x Fnpt | AB7ZNL

APPROVED VENDOR 24W586 Cot 90 1 inch C x Fnpt

În stoc
Articol: AB7ZNL Model: 24W586
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
€2.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă490 psi@100 grade F
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1912
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W586 Cot 90 1 inch C x Fnpt
€2.99 /unitate