Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250015BG Piuliță de cuplare tijă alamă 3/8-16, 5PK | AA9XQV 1HY64

APPROVED VENDOR 250015BG Piuliță de cuplare tijă alamă 3/8-16, 5 buc.

În stoc
Articol: AA9XQV Model: 250015BGCrucea Ref: 1HY64
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
€51.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
Lungime1.125 "
MaterialAlamă
Min. Rezistență la tracțiune50 psi
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250015BG Piuliță de cuplare tijă alamă 3/8-16, 5 buc.
€51.82 /ambalaj