Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250019BG Rod Coupling Nut Brass 3/4-10, 2PK | AA9XQY 1HY70

APPROVED VENDOR 250019BG Piuliță de cuplare tijă alamă 3/4-10, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XQY Model: 250019BGCrucea Ref: 1HY70
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
€67.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
Lungime2.25 "
MaterialAlamă
Min. Rezistență la tracțiune50 psi
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250019BG Piuliță de cuplare tijă alamă 3/4-10, 2 buc.
€67.37 /ambalaj