Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 250197BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 5 1 1/4-7, 2PK | AA9XVT 1JA39

APPROVED VENDOR 250197BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 1 1/4-7, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XVT Model: 250197BGCrucea Ref: 1JA39

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€98.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaCromat de zinc
Calitate5
Lungime3"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune105,000 psi
Min. Randament (PSI)90,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250197BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 1 1/4-7, 2 buc.
€98.88 /ambalaj