Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250257BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil 8-32, 5PK | AA9XQC 1HY18

APPROVED VENDOR 250257BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil 8-32, 5 buc.

În stoc
Element: AA9XQC Model: 250257BGCrucea Ref: 1HY18
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
€74.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250257BG Piuliță de cuplare a tijei 18-8 Oțel inoxidabil 8-32, 5 buc.
€74.11 /ambalaj