Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250262BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 1/4-20, 2PK | AA9XMZ 1HU94

APPROVED VENDOR 250262BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 1/4-20, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XMZ Model: 250262BGCrucea Ref: 1HU94
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
€51.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime7 / 8 "
Material316 oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune95,000 PSI
Min. Randament (PSI)65,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250262BG Piuliță de cuplare a tijei Oțel inoxidabil 316 1/4-20, 2 buc.
€51.52 /ambalaj