Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250301BG Rod Coupling Nut Grade 2 1 1/8-7, 2PK | AA9XYA 1JB63

APPROVED VENDOR 250301BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 1 1/8-7, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XYA Model: 250301BGCrucea Ref: 1JB63
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
€75.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Lungime3"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare - filetată supradimensionată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipAtins Oversized
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250301BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 1 1/8-7, 2 buc.
€75.55 /ambalaj