Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 250306BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 2 1 1/2-6, 2PK | AA9XYC 1JB67

APPROVED VENDOR 250306BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 1 1/2-6, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XYC Model: 250306BGCrucea Ref: 1JB67
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
€115.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare - filetată supradimensionată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipAtins Oversized
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250306BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 1 1/2-6, 2 buc.
€115.57 /ambalaj