ORBIS Containere Stack-N-Nest


Filtru
Culoare: Gri , Finalizarea: Smooth , Lungime interioară: 19.375 " , Lățimea interioară: 13.5 " , Capacitate de incarcare: 40 lb. , Material: Polietilenă de înaltă densitate , Lungime exterioară: 23.625 " , Lățimea exterioară: 15.75 " , Folosiți numărul capacului: Mfr. Nr. CGS6040 Cvr Grey
StilModelÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiVolumPreț (ex. TVA)
A
GS6040-13 Gri
4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.€62.38
B
GS6040-18 Gri
6.25 "7.125 "1.0 cu. ft.€57.32
C
GS6040-22 Gri
7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€61.62
C
GS6040-27 Gri
9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€69.96

Containere Stack-N-Nest

Containerele ORBIS Stack-N-Nest sunt integrate cu pereți și părți laterale solide pentru un interior etanș care este ușor de curățat. Aceste containere au o construcție din polietilenă de înaltă densitate pentru a gestiona încărcături de până la 40 lb. Sunt echipate cu mânere conturate pentru o manipulare ușoară și sigură. Aceste unități sunt integrate în continuare cu zone de identificare situate pe părțile laterale, capete și capace și sunt disponibile în variante de volum cuprinse între 0.8 și 1.6 ft cu.
Raptor Supplies oferă și Orbis containere agricole cu toate caracteristicile menționate mai sus, împreună cu pereți ventilați și un fund ventilat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?