ORBIS GS6040-18 Coș de stivă și cuib gri 23-5/8 inch gri | AA2CZA 10E137

ORBIS GS6040-18 Coș de stivă și cuib gri, 23-5/8 inch, gri

În stoc
Element: AA2CZA Model: GS6040-18 GriCrucea Ref: 10E137

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€57.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack and Nest Container
CuloriGri
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară6.25 "
Lungime interioară19.375 "
Lățimea interioară13.5 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii7.125 "
Lungime exterioară23.625 "
Lățimea exterioară15.75 "
Folosiți numărul capaculuiMfr. Nr. CGS6040 Cvr Grey
Volum1.0 cu. ft.
Capacitate volum1.0 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)59.94
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiVolumPreț
ORBIS GS6040-13 Coș de stivă și cuib gri, 23-5/8 inchi, gri | AA2CYZ 10E136 GS6040-13 Gri4.5 "5.25 "0.8 cu. ft.€62.39
ORBIS GS6040-22 Coș de stivă și cuib gri 23-5/8 inch gri | AA2CZB 10E138 GS6040-22 Gri7.5 "8.5 "1.3 cu. ft.€61.63
ORBIS GS6040-27 Coș de stivă și cuib gri, 23-5/8 inch, gri | AA2CZC 10E139 GS6040-27 Gri9 13 / 16 "10.75 "1.6 cu. ft.€69.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS GS6040-18 Coș de stivă și cuib gri, 23-5/8 inch, gri
€57.32 /unitate