Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 250406BG Piuliță de cuplare a tijei Grad 2 1 1/2-12 | AA9XXM 1JB39

APPROVED VENDOR 250406BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 1 1/2-12

În stoc
Articol: AA9XXM Model: 250406BGCrucea Ref: 1JB39
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
€50.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime3.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250406BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 2 1 1/2-12
€50.67 /unitate