Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250472BG Piuliță de cuplare Vizor 1-8, 2UC | AA9YEL 1JE95

APPROVED VENDOR 250472BG Piuliță de cuplare Vizor 1-8, 2 buc

În stoc
Element: AA9YEL Model: 250472BGCrucea Ref: 1JE95
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
€66.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 "-8
finalizareaCromat de zinc
Lungime3"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat cu gaură de vedere
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250472BG Piuliță de cuplare Vizor 1-8, 2 buc
€66.33 /ambalaj