Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 25R75DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 3/4 L, 100PK | AF2MPL 6VKC9

APPROVED VENDOR 25R75DPSO Diblur din oțel aliat 1/4 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AF2MPL Model: 25R75DPSOCrucea Ref: 6VKC9
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
€88.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Dia. Toleranţă+/-. 0001 "
Diametru0.25 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)14720
finalizareaNegru
Toleranță la lungime+/-. 010 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 4 "
Lungime totală3 / 4 "
Rockwell HardnessRC 50 - 58
Rezistență la forfecare unică (lbs.)7360
Rezistență la forfecare unică (PSI)150000
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 25R75DPSO Diblur din oțel aliat 1/4 X 3/4 L, 100 buc.
€88.03 /ambalaj