VANZATOR APROBAT 26Y453 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 66-1/2 inch Înălțime | AB8TBA

APPROVED VENDOR 26Y453 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 66-1/2 inch Înălțime

În stoc
Element: AB8TBA Model: 26Y453

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,171.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Picioare de bază în interiorul Dia.22 "
Picioare de bază în afara Dia.25-1/2 "
Tip roată cu rotiță(4) Rigidă
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2"
Dia roata fata.2"
Înălțimea de ridicare Max.55 "
Înălțimea de ridicare Min.1 / 4 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Centrul de încărcare10 "
Inălțime totală66.5 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală30.5 "
Lungimea platformei20 "
Lățimea peronului20 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia roata spate.6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)170.18
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
VANZATOR APROBAT 26Y451 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 66-1/4 inch Înălțime | AB8TAY 26Y45120 "(4) Rigidă58 "20 "3.25 "500 lb.66.25 "28.5 "€1,129.28
VANZATOR APROBAT 26Y452 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 69-1/2 inch Înălțime | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Pivotant, (2) rigid59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "€1,303.79
Furnizor APROBAT 2MPU2 Platformă Lift 220 Lb. Capacitate 73-1/4 inci Înălțime | AC2THP 2MPU218.5 "(2) pivotant, (2) blocare pivotant59 "24.625 "4.5 "220 lb.72 "33.63 "€691.85
RFQ
Furnizor APROBAT 2MPU3 Platformă Lift 440 Lb. Capacitate 76-7/8 inch Înălțime | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) pivotant, (2) blocare pivotant59 "24.625 "4.5 "440 lb.72 "34.75 "€817.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y453 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 66-1/2 inch Înălțime
€1,171.26 /unitate