Furnizor APROBAT 2MPU3 Platformă Lift 440 Lb. Capacitate 76-7/8 inch Înălțime | AC2THQ

APPROVED VENDOR Platformă de ridicare 2MPU3 440 lb. Capacitate 76-7/8 inch Înălțime

Element: AC2THQ Model: 2MPU3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€988.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Tip roată cu rotiță(2) pivotant, (2) blocare pivotant
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Dia roata fata.3"
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Înălțimea de ridicare Min.4.5 "
Capacitate de încărcare440 lb.
Centrul de încărcare9-3/8 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală34.75 "
Lățimea totală24.625 "
Lungimea platformei18.5 "
Lățimea peronului24.625 "
Cu sprijinulTroliu manual
Dia rotor spate.5"
Dia roata spate.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)207.26
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
VANZATOR APROBAT 26Y451 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 66-1/4 inch Înălțime | AB8TAY 26Y45120 "(4) Rigidă58 "20 "3.25 "500 lb.66.25 "28.5 "€1,129.28
VANZATOR APROBAT 26Y452 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 69-1/2 inch Înălțime | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Pivotant, (2) rigid59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "€1,303.79
VANZATOR APROBAT 26Y453 Platformă de ridicare 500 lb. Capacitate 66-1/2 inch Înălțime | AB8TBA 26Y45320 "(4) Rigidă55 "20 "1 / 4 "500 lb.66.5 "30 "€1,171.26
Furnizor APROBAT 2MPU2 Platformă Lift 220 Lb. Capacitate 73-1/4 inci Înălțime | AC2THP 2MPU218.5 "(2) pivotant, (2) blocare pivotant59 "24.625 "4.5 "220 lb.72 "33.63 "€691.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Platformă de ridicare 2MPU3 440 lb. Capacitate 76-7/8 inch Înălțime
€988.97 /unitate