ALL MATERIAL HANDLING Clemă de ridicare a plăcilor din seria PCU


Toate clemele de ridicare a plăcilor din seria PCU pentru manipularea materialelor sunt ideale pentru industria de construcții și de fabricație. Aceste echipamente de manipulare a materialelor sunt utilizate pentru ridicarea și transportul plăcilor sau tablelor plate de oțel.

Filtru
StilModelCapacitateDeschiderea fălciiPreț (ex. TVA)
A
PCUA005
1100 lbs.5 / 8 "€355.74
A
PCUA010
2200 lbs.3 / 4 "€459.69
A
PCUA020
4400 lbs.1"€562.83
A
PCUA030
6600 lbs.1-1/8 "€648.14
A
PCUA050
11000 lbs.2"€788.87

DESCRIERE

  • Aceste cleme de ridicare a plăcilor pentru toate materialele au o rază de rotire de 180 de grade pentru transferul sau poziționarea ușoară a plăcilor.
  • Acestea au un mecanism de blocare activat de sarcină pentru o prindere excelentă.
  • Aceste cleme de ridicare a plăcilor pentru toate materialele au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 0.5 și 5 tone.

Standarde și aprobări

  • EU
  • ASMI

Întrebări Frecvente

Ce materiale sunt compatibile cu clemele de ridicare a plăcilor din seria PCU pentru toate materialele?

Sunt compatibile cu materiale cu duritatea suprafeței sub 37 HRC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?