VÂNZĂTOR APROBAT 29PH27 Carcasă de protecție 24 inch x 18 inch lățime | AB8VUZ

APPROVED VENDOR 29PH27 Carcasă de protecție 24 inch x 18 inch lățime

În stoc
Articol: AB8VUZ Model: 29PH27

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriGri
Înălțimea interioară19 "
Lungime interioară23 "
Lățimea interioară17 "
Capacitate de încărcare44 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea totală20.5 "
Inălțime totală20.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.59
Înălțimea navei (cm)56.13
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS7612905000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLungime totalăPreț
VANDATOR APROBAT 29PH26 Carcasă de protecție 21-1/2 x 16-1/4 inci lățime | AB8VUY 29PH2616.25 "17 "20.5 "15.25 "40 lb.18.5 "18.5 "21.5 "€268.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29PH27 Carcasă de protecție 24 inch x 18 inch lățime
€348.47 /unitate