Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2AA57 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X9-3/4, 4PK | AB8WPD

APPROVED VENDOR 2AA57 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X9-3/4, 4PK

În stoc
Articol: AB8WPD Model: 2AA57
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
€51.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală9.75 "
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.91
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2AA57 Threaded Stud B7 Plain 3/4-10X9-3/4, 4PK
€51.58 /ambalaj