Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2AB60 Stud Filetat B7 Simplu 1-8 X 7, 4PK | AB8WYU

APPROVED VENDOR 2AB60 Bolt filetat B7 simplu 1-8 X 7", 4PK

În stoc
Element: AB8WYU Model: 2AB60
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
€81.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Clasă2A
finalizareaSimplu
CalitateB7
MaterialOțel aliat B7
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală7"
Rockwell HardnessC35
Temp. Gamă1100 F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318155051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2AB60 Bolt filetat B7 simplu 1-8 X 7", 4PK
€81.42 /ambalaj